XKM-J110(B) 電動コーヒーミル プラスマイナスゼロ 70351745 XKM-J110(B) 電動コーヒーミル プラスマイナスゼロ 70351745 XKM-J110(B) 電動コーヒーミル プラスマイナスゼロ 70351745 XKM-J110(B) 電動コーヒーミル プラスマイナスゼロ 70351745 XKM-J110(B) 電動コーヒーミル プラスマイナスゼロ 70351745

電動コーヒーミル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70351745 品番 XKM-J110(B)
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

スイッチひとつでいつでも挽きたてのコーヒーが楽しめる電動コーヒーミルです。1回で約25gの豆を挽くことができます。豆が挽き終わったら自動停止、USB充電式なのでキャンプや野外にも持ち出せます。刃は摩擦熱の少ないセラミック製で、幅広い挽き目に対応できるコニカル式を採用しました。
カラーバリエーションは定番のブラック、人気のブラウングレーに加え新たにシルバーが登場です。間接照明にも映えるあたたかみのあるシルバーカラーをボディに丁寧に塗装しました。落ち着いた高級感のある雰囲気はギフトにもぴったりです。

付属品お掃除用ブラシ/Type-cケーブル/取扱説明書〔保証書付〕 材質付属品 ブラック 容量(mL)【粉受けカップ】110 質量(g)433 種類【ミル歯】コニカル式 電源内蔵リチウムイオン電池 容量(g)【一度に挽ける豆】25 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×71.5×71.5 充電時間2.5時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする