XJC-G040W コードレスクリーナーG040 プラスマイナスゼロ 70351797 XJC-G040W コードレスクリーナーG040 プラスマイナスゼロ 70351797 XJC-G040W コードレスクリーナーG040 プラスマイナスゼロ 70351797 XJC-G040W コードレスクリーナーG040 プラスマイナスゼロ 70351797

コードレスクリーナーG040

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70351797 品番XJC-G040W
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

±0のクリーナーシリーズ最新モデルのG040は吸引仕事率のアップはもちろん、フロアノズルの可動範囲を広げ狭い場所でも使いやすくなりました。底面のタイヤは着脱可能、絡まった髪の毛のお手入れもさっとできます。コードレスクリーナーシリーズのアクセサリーノズルもご使用できます。更に人気カラーのブラウングレー、ピンクベージュ、ライトブルーの3色が加わり、選ぶ楽しさも充実です。2023年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2024受賞。

付属品本体/バッテリー/ロングノズル/フロアノズル/隙間ノズル/隙間ノズルホルダー/スタンド/専用ACアダプター/EPAフィルター、メッシュフィルター(2つのフィルターは重なっており、ダストボックス内に装着済)/取扱説明書[保証書付](1) 材質本体:ABS、スタンド:スチール 質量(kg)ハンディユニット:0.8、ロングノズル+フロアノズル装着時:1.2 ホワイト スイッチどのモードからも長押しで停止可能 電源AC100V (50/60Hz) コード長さ(m)1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ハンディユニット:406×100×134 / ロングノズル+フロアノズル装着時:965×220×134 連続使用時間標準57分、強16分、ハイパワー11分 充電時間2.5時間 ダストボックス容量(L)0.45 吸引力(W)【ハイパワー】41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする