XJC-H111(W) コードレスクリーナーH111 プラスマイナスゼロ 70351806 XJC-H111(W) コードレスクリーナーH111 プラスマイナスゼロ 70351806 XJC-H111(W) コードレスクリーナーH111 プラスマイナスゼロ 70351806 XJC-H111(W) コードレスクリーナーH111 プラスマイナスゼロ 70351806

コードレスクリーナーH111

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70351806 品番 XJC-H111(W)
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

コンパクトながらも吸引仕事率27Wのハイパワータイプです。一人暮らしやスモールスペースのお掃除にぴったりな、エントリーユーザー向けモデルです。コードレスクリーナーシリーズのアクセサリーノズルもご使用できます。iF デザイン賞2024を受賞。

付属品本体/バッテリー/ロングノズル/フロアノズル/シリコンノズル/専用ACアダプター/EPAフィルター、メッシュフィルター(2つのフィルターは重なっており、ダストボックス内に装着済)/ストラップ/取扱説明書[保証書付](1) 材質本体:ABS 質量(kg)ロングノズル+フロアノズル装着時:1、ハンディユニット:0.6 ホワイト スイッチどのモードからも長押しで停止可能 電源AC100V (50/60Hz) コード長さ(m)1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ロングノズル+フロアノズル装着時:875×200×101 / ハンディユニット:313×70×101 連続使用時間ハイパワー12分、強15分、標準20分 充電時間3.5時間 ダストボックス容量(L)0.2 吸引力(W)【ハイパワー】27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする