XRS-D010(R) スタイルスチーマー プラスマイナスゼロ 70351840 XRS-D010(R) スタイルスチーマー プラスマイナスゼロ 70351840

スタイルスチーマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード70351840 品番XRS-D010(R)
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

忙しい朝も、楽しかった夜も気付いた時にすぐに使える。衣類のシワ取りから、脱臭・除菌まで。スチームの力で暮らしをもっとキレイに。2020年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2022を受賞。

付属品本体/専用ブラシ/計量カップ/取扱説明書[保証書付](1) 材質ポリカーボネート、アルミ、ABS樹脂、スチール 質量(kg)0.7(タンク空時) レッド 消費電力(W)800 電源AC100V (50/60Hz) 温度(℃)【アイロン面】140(スチーム停止時)、170(スチーム噴射時) コード長さ(m)3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)232×95×107 タンク容量(mL)110 連続起動時間(分)8(スチーム量13g/分)
注意
※タンク容量約110mlでの使用時。使用条件により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする