スタイルスチーマーS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ダークグレー 注文コード70351858 品番XRS-J020DH
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ロングセラーのスタイルスチーマーにSサイズが登場。初めてスチーマーを使う方でも簡単に操作ができます。スチーマーは通年使える便利な衣類ケア家電です。シワ取りしながら除菌もできるし花粉やダニのケアもお任せ。生乾き臭対策にもおすすめです。スチームの力で暮らしをもっとキレイに。

付属品本体/専用ブラシ/計量カップ/取扱説明書[保証書付](1) 材質PP樹脂、アルミ 質量(kg)0.47(タンク空時、コード含まず) ダークグレー 消費電力(W)800 電源AC100V (50/60Hz) コード長さ(m)3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×91×90 タンク容量(mL)90 連続起動時間(分)7(スチーム量13g/分)
注意
※タンク容量約90mlでの使用時。使用条件により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする