付属品本体/乾燥ケース/ハンガーアダプター/取扱説明書[保証書付](1)
材質本体:ABS、乾燥ケース:ポリエステル
質量(kg)1.7(乾燥ケース含む)
色ホワイト
消費電力(W)400
電源AC100V (50/60Hz)
耐荷重(kg)10
コード長さ(m)3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)吊り下げフックを使用しフラップを開いた時:1180×500×210 / 折りたたみ時:290×82×210
温風温度(℃)70
運転モードLOW(送風)、HIGT(温風)、ダニ
タイマー1〜7時間