防災ラジオ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70351928 品番 XAR-J010W
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

防災リュックに収納しやすいスリムな防災ラジオです。ラジオを含め5つの防災機能を搭載した便利なマルチタイプです。正面に全ての操作ボタンを集め操作性を高めました。寝室の間接照明やリビングのスピーカーとして、普段の生活でも使えるようシンプルなデザインにまとめました。カラーも3色、お部屋に合わせて選べます。インテリアにとけ込みながらもしっかり備える、新しい防災のかたちです。2024年度グッドデザイン賞を受賞。

付属品本体/USBケーブル/取扱説明書[保証書付] ホワイト 質量(g)約350(乾電池、USBケーブル含まず) 電源単4形アルカリ乾電池×3本(DC4.5V)乾電池は別売、コンデンサー式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×65×65 表示【音量】AM/FMラジオ:MAX 63、Bluetooth:MAX 16 光源【LEDランタン】電球色、昼光色 防塵防水性能IP54 ソーラーパネル種類単結晶ソーラーフィルム、約2.8×44×24mm 0.15W 5V 入力端子USB Type-C(モバイルバッテリー、ACアダプター用) スピーカーΦ36mm、実用最大出力340mW 受信周波数AM:522〜1710kHz、FM:76.0〜108.0MHz(ワイドFM対応) アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ケーブルアンテナ 出力端子USB Type-A(スマートフォン充電用) 明るさ(Lm)電球色:約15、昼光色:約16 音量(dB)【SOSアラーム】約81 Bluetooth【受信機】登録番号:XAR-J010、バージョン:5.4、クラス:class2、対応プロファイル:A2DP 1.3.2、AVRCP 1.6.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする