XAP-J010W テレビ用ワイヤレススピーカー(ラジオ付) プラスマイナスゼロ 70351955 XAP-J010W テレビ用ワイヤレススピーカー(ラジオ付) プラスマイナスゼロ 70351955 XAP-J010W テレビ用ワイヤレススピーカー(ラジオ付) プラスマイナスゼロ 70351955 XAP-J010W テレビ用ワイヤレススピーカー(ラジオ付) プラスマイナスゼロ 70351955 XAP-J010W テレビ用ワイヤレススピーカー(ラジオ付) プラスマイナスゼロ 70351955

テレビ用ワイヤレススピーカー(ラジオ付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70351955 品番 XAP-J010W
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

テレビの音が聞きづらい時、ボリュームを大きくしたくない時にこのスピーカーがあると便利です。スティックタイプの送信機をテレビのUSBポートに差し込むだけの簡単接続、手元に置いたスピーカー本体に無線で音声を飛ばします。視認性に優れた大きなダイヤル、コンパクトなサイズ感、持ち運びできる取っ手付きのユニバーサルなデザインが特長です。ころんとかわいい形は、置くだけでインテリアのポイントに。テレビの音が聞きづらいとお悩みの方へのギフトはもちろん、寝入ったお子様のそばでテレビを観てくつろぎたい時、料理をしながらテレビを楽しみたい時など、世代を問わず様々なシーンで便利に活用できます。AM/FMラジオ(ワイドFM対応)機能付き。
2024年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2025を受賞。

付属品本体(バッテリー内蔵)/送信機/ACアダプター/USBケーブル/取扱説明書[保証書付](1) 材質付属品 ホワイト 質量(g)355(本体)、26(送信機) 電源リチウムイオン電池(3.7V 2.0Ah) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131×112×113 連続使用時間【テレビ】11時間(スピーカー時)、41時間(イヤホン時) 充電時間4時間20分 防水性IPX4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする