オサメ工業
オサメ工業の 継手・パイプ
オサメ工業の 継手
オサメ工業の サニタリー継手
パッキン(シリコン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70351987
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
シリコン
形状
ツバ付き
サイズ
3.5S
寸法d(mm)
85.1
寸法A(mm)
106
寸法t(mm)
2
寸法P(mm)
97
注意
※形状…ツバ付き になります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材