電子計算機 M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70352016 品番 ZZD-J010B
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

数字を表示する部分が少し斜めに起き上がったかたちが特長です。使いやすいサイズ感、手馴染みのよい丸み、見やすいオリジナルフォントなどこだわりがいっぱいの電卓です。全て同色でまとめた塊感が、お店のカウンターやオフィスのデスク上で静かに存在を主張します。

付属品本体(1)/アルカリボタン電池LR1130(1)(本体にテスト用電池を内蔵)/取扱説明書[保証書付](1) 材質ABS樹脂、アクリル樹脂 ブラック 質量(g)約149(電池含む) 使用温度(℃)0〜40 表示液晶 機能【自動節電機能】約8分、【計算機能】加減乗除、定数計算、メモリー計算、パーセント計算、開平計算、税計算など 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約165.0×107.0×26.0 電源(個)太陽電池、バックアップ用アルカリボタン電池(LR1130×1:テスト用電池内臓) 演算桁数12桁 電池使用時間(時間)約1000(電池のみで連続使用した場合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする