オサメ工業
オサメ工業の 継手・パイプ
オサメ工業の 継手
オサメ工業の サニタリー継手
パッキン(テフロン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70352145
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
テフロン
形状
ツバ無し
サイズ
8.5S
寸法d(mm)
208.3
寸法A(mm)
233.5
寸法t(mm)
2
寸法P(mm)
225
注意
※形状…ツバ無し になります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材