エクスプラス
エクスプラスの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エクスプラスの モバイルバッテリー/充電器
エクスプラスの ワイヤレス充電器
ちいかわ オイテミテライト デスクトップライト ワイヤレス充電器付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70352147
品番
393-PXXP075ハチワレ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
QI対応スマホ充電器付きデスクトップライト
マスコットはやわらかいシリコン素材
スマホを充電しながらライトも使用可能
ライトは8分の充電で約15分間点灯
USB充電式
用途
ライト、充電器として。ワイヤレス充電器 スマホ充電 QI対応 LEDランプ ちいかわグッズ
付属品
USBケーブル、取扱説明書兼保証書
材質
充電器:ABS、マスコット:シリコーンゴム
種類
ハチワレ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6×3.7×4
注意
※途中で消灯はできません。台座から外しても充電が切れるまで約15分間点灯し続けます。