足元懐中電灯グレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70352235 品番HX10LT-049GR
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

充電式
給電可能:給電ポート(Type-A)より接続し充電(別売ケーブ)
前方ライト3段階点灯:常時点灯(強)→常時点灯(弱)→点滅→OFF
足元ライト4段階点灯:常時点灯(弱)→常時点灯(強)→赤点滅(遅)→赤点滅(速)→OFF
調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色
調光:センサー部分に手をかざした状態で明るさ調整
バッテリーランプ

点灯時間
前方ライト最大約7時間(常時点灯(弱)の時)
:足元ライト最大約8時間(常時点灯(弱)の時)
付属品USB Type-Cケーブル、保証書 仕様【デュアルスイッチ】懐中電灯スイッチと足元灯スイッチが別々 グレー 電源リチウムイオン充電池(5V1A) 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)1200×2 明るさ(Lm)前方ライ最大ト約450、足元ライト最大約150 防水IP44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする