ANTEL
ANTELの センサーライト
ANTELの 乾電池式センサーライト
ワイヤレス連動ナイトライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70352269
品番
HX10LT-062WH
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
調光、調色可能
タッチボタン付き
明暗人感センサー、センサー:ON切替可能
用途
Type-c充電
色
ホワイト
充電時間(時間)
2
バッテリー容量(mAh)
1000
稼働時間(フル充電での連続稼動)
約8〜12時間
明るさ(Lm)
40