画像準備中

ヘルメチック フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700ホワイト 100g

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70352278 品番FC700W100
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

耐熱250℃、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性に優れたコーティング材料です。
シロキサンフリー

用途
耐熱が必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング
耐酸、耐アルカリが必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング
排気ダクト目地部の耐薬品、耐ガス対策
電子機器内のシーリング、コーティング
材質フッ素樹脂 ホワイト 容量(mL)100 適合規格水質試験規格適合品 容量(g)100 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする