フロアースタンド スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70352287 品番 -
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ポスターが掲示できるインフォメーションパネルスタンドです。パネルは4辺開閉式なのでポスターの交換も簡単に行えます。キャスター付なので移動も簡単です。空港・駅などの公共施設やショッピングセンターなど数多くの施設で活躍しています。

用途ポスターを掲示したいときに 仕様片面 材質パネル:アルミ・コーナー:樹脂・ボード:ハードボード・表面カバー:アクリル・脚部:アルミ・キャスター:双輪ナイロンキャスター(ストッパー付き) 質量(kg)8.5 シルバー サイズB1 全幅(mm)843 全高(mm)1800 フレーム幅(mm)44 画面寸法(mm)690×992 脚幅(mm)600
注意
※屋内専用品です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする