グリーンクロス
グリーンクロスの メガホン・ホイッスル・マイク
グリーンクロスの メガホン・ホイッスル・マイクオプション
ヘッドマイクメガホン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70352416
品番
EKB301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
衛生的な拡声をハンズフリーでできます。
用途
朝礼、オリエンテーションに。交通整理、避難誘導に。運動会・遠足に。
仕様
音声+ホイッスル
質量(g)
600
最大出力(W)
4
定格出力(W)
3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
88×215×133
使用電源
単3電池4本(別売)
電池使用時間(時間)
音声時:7時間/ホイッスル時:小音180分・大音40分
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300