アルバ 60W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70352418 品番PWJ-60AL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

6000ルーメンの明るさで、クリップソケットが360度回転可能。
連結コンセントや電源コード・スイッチの位置を自由に移動でき、強力クリップでがっちり固定。
引っ掛けて使うこともできるカラビナ型フック付き。
可動部にはギア機構を搭載しており、垂れ下がりを防止。
閉じた状態で全方向を明るく照射や、開いた状態で前方を集中照射も出来る。

用途内装解体、配線・配管作業、塗装、下地組みなど、常設照明がない場所や天井裏・床下などに。 幅(mm)閉じた状態:約135●開いた状態:約345 全長(mm)310 質量(g)835 タイプ替球セット 口金E-26 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)60 全光束(Lm)6000 色温度(K)6500 電源タイプ電源コードタイプ 替球品番:LED-60AL 使用場所屋内専用 光色昼光色

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする