アルバ スピーカー付き 40W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70352427 品番PWJ-40SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

スマートフォンと接続することで、お好きな時にお好きな場所でお好みの音楽やラジオを再生。
明るさ4500lmとライトとしても十分な明るさで、付属のリモコンで調光や再生操作が可能。
ライトとしてもスピーカーとしても十分な性能を持っており、建築現場やガレージ、アウトドア等でも大活躍。
クリップソケットが360度回転可能。
連結コンセントや電源コード・スイッチの位置を自由に移動でき、強力クリップでがっちり固定。
引っ掛けて使うこともできるカラビナ型フック付き。
可動部にはギア機構を搭載しており、垂れ下がりを防止。
閉じた状態で全方向を明るく照射や、開いた状態で前方を集中照射も出来る。

用途内装解体、配線・配管作業、塗装、下地組みなど、常設照明がない場所や天井裏・床下などに。 付属品リモコン 幅(mm)閉じた状態:約110●開いた状態:約350 全長(mm)315 質量(g)741 タイプ替球セット 口金E-26 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)40 全光束(Lm)4500 接続方法Bluetooth 色温度(K)6500 電源タイプ電源コードタイプ 替球品番:LED-40SP 使用場所屋内専用 光色昼光色

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする