フレンチ6ドア冷蔵庫

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格内容積(L)480[冷蔵室190(うちまるごとチルド115うち特鮮氷温ルーム12、製氷室20、冷凍室上段25/下段96、野菜室91] 注文コード70352461 品番R-HW49V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は定格内容積など2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで機能的なフレンチ6ドア冷蔵庫です。たっぷり入る冷蔵室の全段全てがチルド保存。チルド温度(2℃)とうるおい冷気で鮮度長持ち。サラダにラップなしで食卓へ並ぶまで美味しく保存するから冷蔵庫の使い道が広がります。自動で素早く美味しくホームフリージングができる「らくうま!ひろin冷凍」を搭載。冷凍庫上段のアルミトレイは食品の熱を奪って素早く冷凍。専用温度センサーがデリシャス冷凍スペースの温度を検知し、自動で運転を切替え素早く冷凍するから旨味も栄養素も守ります。
まるごとチルド、らくうま!ひろin冷凍、特選氷温ルーム、新鮮スリープ野菜室(下段スペース)

質量(kg)101 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×65.1×183.3 ドア両開きタイプ/6ドア 年間消費電力量(kWh/年)262(105%) グリーン購入法適合 定格内容積(L)480[冷蔵室190(うちまるごとチルド115うち特鮮氷温ルーム12、製氷室20、冷凍室上段25/下段96、野菜室91] 必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×651×1873 グリーンマーク認定
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする