はーい!付箋(ミケネコ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70352540 品番SC242G
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

立てて使えるスタンド台紙付。ぽっちゃりボディで記入スペース沢山。30枚入。

用途連絡・伝言・目印に!どこでも使える『はーい!』のポーズ 材質(本体) 本体寸法(mm)奥行3 製品質量(g)10 本体横(mm)65 本体縦(mm)75
注意
※大切なものに貼る場合はあらかじめテストしてからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする