クツワ
クツワの 筆記用具
クツワの 消し具/修正用品
クツワの 消しゴム
けしごむをつくろう・プリン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70352601
品番
PT212C
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
レンジで簡単にけしごむが作れる
用途
プリンのけしごむが作れます
材質(本体)
(けしごむのもと)PVC、炭酸カルシウム、顔料、食用香料、(立体型)PP、(説明書)紙、(耐熱袋)PE
本体寸法(mm)奥行
(立ちポーズのサイズ)21.7
製品質量(g)
80
本体横(mm)
(立ちポーズのサイズ)25.9
本体縦(mm)
(立ちポーズのサイズ)28.1
注意
※小さなお子様が使用する場合は必ず大人の方と一緒に使用してください。