059491 ポスターパネル Jパネル トレード 70352723 059491 ポスターパネル Jパネル トレード 70352723 059491 ポスターパネル Jパネル トレード 70352723 059491 ポスターパネル Jパネル トレード 70352723 059491 ポスターパネル Jパネル トレード 70352723

ポスターパネル Jパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70352723 品番 059491
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

スタンダードな規格でロングセラーなポスターフレームです。

外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×315×6.5 適合寸法(mm)210×297 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)198×285 フレーム幅(mm)14.3 取付け方法裏板取外し式 材質フレーム:アルミ、透明カバー:PET 1mm、背板:ダンボール 3mm 付属品吊りひも 質量(kg)1 シルバー サイズA4 使用場所屋内用 用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※重量はあくまで目安となります。仕様によって前後する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする