トレード
トレードの 看板・POP・掲示用品
トレードの パネル/ボード/イーゼル
トレードの ポスターフレーム/パネル
ポスターパネル Jパネル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70352836
品番
059502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
スタンダードな規格でロングセラーなポスターフレームです。
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
315×438×6.5
適合寸法(mm)
297×420
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
285×408
フレーム幅(mm)
14.3
取付け方法
裏板取外し式
材質
フレーム:アルミ、透明カバー:PET 1mm、背板:ダンボール 3mm
付属品
吊りひも
質量(kg)
2
色
ブラック
サイズ
A3
使用場所
屋内用
用途
ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※重量はあくまで目安となります。仕様によって前後する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません