Nichicon
Nichiconの 電子部品(オンボード)
Nichiconの 受動部品
Nichiconの コンデンサ
ニチコン 電気二重層コンデンサ 2.7V 10F 5個パック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
70352880
品番
JUMT1106MHD-5P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ニチコンの電気二重層コンデンサ『EVerCAP(R)』定格電圧2.7Vの標準品JUMシリーズ。急速充放電が可能。2.7V 10F。
用途
組み込み機器用。バックアップ用途。実験用途。
仕様
等価直列抵抗(ESR):0.2Ω(@1kHz)
定格電圧(V)
2.7DC
寸法(Φ×高さH)(mm)
12.5×31.5
静電容量
10F、許容差:±20%
耐久性
1000時間(70℃、定格電圧)
RoHS指令(10物質対応)
対応