※カットサンプル画像(70mm×70mm)

NR0499-002 実験台用 耐熱・耐薬品シート(フッ素樹脂製)(非粘着) フロンケミカル 70352916 NR0499-002 実験台用 耐熱・耐薬品シート(フッ素樹脂製)(非粘着) フロンケミカル 70352916

実験台用 耐熱・耐薬品シート(フッ素樹脂製)(非粘着)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70352916 品番 NR0499-002
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

実験台や作業台の上に置くだけで、耐熱・耐薬シートとして使用可能です。カッターやハサミ等で簡単にカットできます。適当な大きさに切ってドラフト内や薬品庫内等にもお使いいただけます。裏面はシリコーンでグリップ性がありますので、滑ることなく設置できます。

用途実験室・ラボ等での耐熱・耐薬シート。その他、ドラフト・薬品庫内等。 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)1200×600 耐熱温度(℃)200 材質(表面/裏面)PTFE含侵ガラスクロス/シリコーン
注意
※表面はフッ素樹脂の特性上、非粘着性で滑りやすくなっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする