シートカバー Lee防水カバー 前席1枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70353108 品番 4103-10GN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ジーンズブランド「Lee」とのコラボレーション! ダブル効果で水や汚れを防ぐ!シートカバー
ボンフォームLeeシリーズ!
キズや汚れに強い!防水・撥水加工素材使用
収納ポケット付き!スマホや車内小物を入れられる
固定ベルト付き!カバーのズレを防ぐ
しっかりシートをカバーする幅60cmのワイドタイプ!
安心安全!サイドエアバッグに対応
軽自動車から普通車までほとんどのシートに対応!

グリーン 材質(本体)ポリエステル ※裏面PVCコーティング 質量(g)400 寸法(幅W×奥行D)(mm)600x1460
注意
※必ず適合シート形状をご確認の上ご使用ください。
※本品は本革や合成皮革のシートではご使用できません。本革合成皮革を傷めるおそれや、変色させるおそれがあります。
※取付け用に縫製されているゴム等を取付け時に無理に引っ張らないでください。
※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。本体シートの機能(リクライニング、アームレスト、レバー、ボタン等)の妨げになる場合があります。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする