トーハツ
TOHATSU グランドブルー4ストロークエンジンオイル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
容量(L)
1
0.45
1
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
70354149
品番
1.0L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
エンジンは出荷時にオイルを抜いていますので、別途エンジンオイルが必要です。
用途
4ストローク用のトーハツ純正オイルです。
容量(L)
1
危険物の類別
非危険物
API
SL
SAE
10W-30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません