※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CG1-RV-Z1 Series エアシリンダ/耐水性向上シリンダ:複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70354990
品番
CDG1FA50R-50Z1-M9BAL
参考基準価格(税別)
¥27,250
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
【オートスイッチ】耐水性2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V(DC10〜28V)
取付支持形式
ロッド側フランジ形
クッション
エアクッション
チューブ内径(Φmm)
50
シリンダー
【耐水性向上】パッキンNBR(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
50
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
金具なし