20m 4K8K放送対応 S5CFBアンテナケーブル F型防水接栓-F型接栓 NWS5CFB-20M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70355261 品番NWS5CFB-20M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

5C-FBケーブル
片側防水接栓・片側接栓加工済み!
環境にやさしい無鉛はんだを使用
アルミシールド・編組シールドの2重シールド
接栓加工済み同軸ケーブル
BS/CS・地上デジタル放送など幅広い範囲でご使用になれます。
テレビ・パソコン・DVD・ビデオ等、幅広い機器でご使用可能です。
ベランダなどの屋外からお部屋に配線する場合に便利なケーブルです。
75Ω同軸ケーブル
二重シールド
無鉛はんだ使用

仕様片側:F型防水接栓、片側:F型接栓 ホワイト サイズ5Cケーブル 長さ(m)10-30
注意
※安全性向上、品質改良のため、色、仕様等を予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする