抵抗入 ステレオミニプラグ-RCAピン×2(赤・白)ケーブル FCA-334R-15

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70355279 品番FCA-334R-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Φ3.5mmステレオミニプラグに対応しているテレビ・ステレオラジカセ等を RCAピンプラグ(赤白/オス)×2に対応しているアンプ等に接続して録音・再生する場合に使用します。
金メッキプラグ
OFC(無酸素銅)コード
無鉛はんだ使用

仕様片側: ピンプラグ(赤白/オス)×2、片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1 長さ(m)1.5 抵抗入り
注意
※マイク端子を使用する場合は【抵抗入り】のFVC-334Rケーブルをお使い下さい。
※安全性向上、品質改良のため、色、仕様等を予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする