抵抗入りステレオミニプラグ-モノラルミニプラグケーブル FCA-333R-10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70355288 品番FCA-333R-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

金メッキプラグ
99.996%OFC(無酸素銅)コード
無鉛はんだ使用

仕様片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmモノラルミニプラグ(オス)×1 長さ(m)1
注意
※安全性向上、品質改良のため色・仕様等を予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
※減衰の方向性はありません。どちらからでも減衰します。
※必ず分配方向(モノラル⇒ステレオ)でご使用ください。
※ステレオ⇒モノラルとした場合は、入力オーバーとなり音割れする恐れがございます。
※ステレオ信号をミキシングすることはできません。
※マイク端子にご使用頂く場合は【抵抗入り】のケーブルをお使い下さい。
※マイクには、抵抗入りをご使用下さい ⇒ FVC-3331R
※【マイク端子には、抵抗入りケーブル】
※ラジカセ等のマイク端子に接続して録音すると、通常(抵抗無し)のケーブルを使用した場合入力オーバーで音が歪んでうまく録音できません。マイク端子を使って録音する場合には、抵抗入りケーブルをご使用下さい。
※逆に、ライン端子や外部端子を使って録音する場合には、抵抗入りケーブルをご使用になりますと、音が小さくなります。これは、不良や故障ではございません。
※用途に応じて、最適なケーブルをお求めください。
※FVC-333には、抵抗は入っておりません。
※マイク端子でご利用の場合には、抵抗入りの製品(マイク端子用)は、FVC-3331R (1m / 抵抗入り)をご利用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする