1mオーディオケーブル 抵抗入り(ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ)FCA-325R-10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70355315 品番FCA-325R-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Φ3.5mmステレオミニプラグに対応しているテレビ・ステレオラジカセ等を Φ3.5mmステレオミニプラグに対応しているテレビ・ラジカセ等に接続して録音・再生する場合に使用します。
金メッキプラグ
OFC(無酸素銅)コード
RoHS指令対応!
無鉛はんだ使用
パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。

仕様片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1 長さ(m)1 抵抗なし
注意
※マイク端子を使用する場合は【抵抗入り】のFVC-3251Rケーブルシリーズをお使い下さい。
※安全性向上、品質改良のため、色、仕様等を予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
※マイクには、抵抗入りをご使用下さい ⇒ FVC-3251R / FVC-3253R / FVC-3255R
※ラジカセ等のマイク端子に接続して録音すると、通常(抵抗無し)のケーブルを使用した場合入力オーバーで音が歪んでうまく録音できません。マイク端子を使って録音する場合には、抵抗入りケーブルをご使用下さい。
※逆に、ライン端子や外部端子を使って録音する場合には、抵抗入りケーブルをご使用になりますと、音が小さくなります。これは、不良や故障ではございません。
※用途に応じて、最適なケーブルをお求めください。
※FVC-325シリーズには、抵抗は入っておりません。
※同機能の抵抗入りの商品(マイク端子用)は、FVC-3251R (抵抗入り)をご利用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする