インナーイヤホン AD-99 [Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70355410 品番AD-99
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

モノラル音声(テレビ・ラジオ等)イヤホン片耳用 【5m】
3.5mmモノラルミニ端子の付いたテレビやラジオ等にご使用になれます。
環境にやさしい無鉛はんだを使用しています。
プラグ形状:3.5mm モノラルミニプラグ【ストレート型タイプ】

仕様【モノラルイヤホン片耳用】 片側: テレビ モノラルイヤホン(5m)×1 / 片側: Φ3.5mmモノラルミニプラグ×1 長さ(m)5
注意
※デジタルテレビ・ステレオラジオ等は、音声がステレオ出力ですので、ステレオ用のイヤホンをお求めください。
※モノラルケーブルをお持ちでステレオ音声のイヤホンにご利用になりたい場合は、変換プラグが必要となります。
※安全性向上、品質改良のため、色、仕様等を予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする