フジパーツ
7m ステレオミニRCAピンプラグ 変換ケーブル FCA-323S-S70
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
70355681
品番
FCA-323S-S70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ステレオミニ端子とRCA端子を接続します
【イヤホン端子・LINE端子など】
仕様
【ステレオミニケーブル】片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ ×1、片側: RCAプラグ ×2
色
黒
長さ(m)
7
注意
※安全性の向上・品質改良のため、色・仕様などを予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。