トレード
トレードの 看板・POP・掲示用品
トレードの パネル/ボード/イーゼル
トレードの ポスターフレーム/パネル
デッサン額 T25
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全138種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70355767
品番
087753
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
極限までシンプルに仕上げた、品のあるミニマムなデザインです。
外寸(幅W×高さH)(mm)
354×354
適合寸法(mm)
W350×H350
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
338×338
フレーム幅(mm)
7
取付け方法
背面 トンボ式
材質(フレーム)
アルミ
質量(kg)
2
色
シルバー
サイズ
350角
使用場所
屋内用
用途
ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※重量はあくまで目安となります。仕様によって前後する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません