USB Type-C 延長アダプター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 70355900 品番 UEA-CSS
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

・本体はアルミニウム製
・傷に強く耐久性があり、変形しにくい
・振動や衝撃にも強く安定性抜群
・耐腐食性/耐摩耗性
・最大10Gbpsの高速データ転送対応
・外付けSSDなどの高速転送にも対応可能
・Type-C(PD)最大100W!ノートPCやスマホの高速充電にも
・角型XLRパネルマウント型
・ナット固定タイプなので簡単取付
・推奨取付穴径Φ24mm
・1年保証

用途スマートフォン/ノートパソコン/タブレット/MP3/MP4/ビデオプレーヤーなど 材質アルミニウム シルバー 質量(g)20 出力(W)100(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×30×30.7 保証期間1年間 コネクタUSB Type-C 通信速度10Gbps(最大) 取付穴径(mm)推奨:Φ24
注意
※・USB-Cケーブルは付属しておりません
※・10Gbpsで使用する際は接続先も対応している必要があります(対応していない場合、速度は自動的に480Mbpsまで落ちます)
※・延長する距離が長すぎると転送速度が落ちる可能性があります(推奨距離1〜1.5m程度)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする