多機能下地センサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード70355927 品番HSF-4
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

・5つのスキャンモードで幅広い下地を検出!
・釘/ネジ/木製梁/鉄筋/ACワイヤなど、壁裏の中心や端を正確に探知
・デジタルLCDディスプレイに深度距離をわかりやすく表示
・検出モード/深度/信号強度/中心位置/バッテリー残量を画面ですべて確認可能
・常に高精度な自動キャリブレーション機能搭載
・金属検出ボタンを押すだけで自動調整するので誤差を最小限に!
・位置が一目でわかるLEDインジケーター付き
・可聴アラーム(オン/オフ可能)付きで、作業効率が大幅UP
・人間工学デザインに基づいた握りやすい設計!長時間の作業も快適
・背面ゴムパッド付きで壁にも優しく安全に作業可能
・1年保証

付属品収納バッグ・取扱説明書 高さ(mm)500 質量(g)280 電源バッテリー式 表示深度距離/信号強度/モード/中心点/バッテリー表示 保証期間1年 スキャン方式1.スタッドスキャンモード(深度12.5mm)(0〜1/2インチ)、2.スタッドスキャンモード(深度25mm)(0〜1インチ)、3.スタッドスキャンモード(深度38mm)(0〜1.5インチ)、4.金属スキャンモード(深度38mm)(1.50インチ)、5.ACスキャンモード(深度120mm)(4.72インチ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする