サーマルカメラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード70355936 品番HTI-120
参考基準価格(税別)¥78,800 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

・赤外線解像度 120×90(10,800ピクセル) の高精細サーモグラフィ
・小さな温度差も鮮明に識別
・滑らかなサーモ映像と±2℃の高精度測定
・-20℃〜400℃の広い温度レンジに対応
・2.8インチTFT液晶で詳細な温度分布を表示
・摂氏(℃)/華氏(゜F)ワンクリック切替
・レーザーポインター内蔵
・鉄赤 / 虹 / 白熱 / 黒光 / 赤熱 の5種類のカラーモード搭載で視認性を最適化
・4種類の測定モードで多様な素材に対応
・0.01〜0.99の放射率を調整可能
・設定範囲外になると音声アラームと警告灯が作動する温度アラーム付き
・暗所作業をサポートする高輝度LEDライト搭載
・ワンボタン撮影+PC/TVへデータ転送でき、共有も簡単
・付属の32GB Micro SDカード に大量保存可能
・最大6時間の連続稼働時間
・1年保証

仕様【熱感度】≦60mK 質量(g)790 温度範囲(℃)-20〜400 バッテリー内蔵リチウムイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×80.5×74.4 放射率0.01〜0.99 ディスプレイ2.8インチTFT 解像度【赤外線】120×90(10800ピクセル) 保証期間1年 連続動作時間最大6時間 アラーム温度アラーム(音+光) 測定精度(℃)±2 ストレージ32GB Micro SD(付属) 落下耐久(m)2 リフレッシュレート(Hz)25 カラー仕様【カラーパレット】5種類(鉄赤 / 虹 / 白熱 / 黒光 / 赤熱)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする