オシロスコープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード70356006 品番HO-11
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・軽量200gのコンパクトサイズ!
・USB Type-C充電式で持ち運びも簡単
・フィールドワーク/車両整備/設備点検など、動き回る現場での作業に最適
・10MHz帯域幅×48MSa/sとプロ仕様の計測性能
・高帯域幅と高速サンプリングで、波形をリアルタイムかつ正確にキャプチャ
・±400Vまで対応する広範囲測定!低電圧から高電圧まで幅広く測れる
・付属プローブは X1 / X10 の切替に対応
・高輝度・高コントラストの見やすい2.8インチ TFTカラーディスプレイ
・明るい環境でも波形を視認しやすい
・自動 / 通常 / シングルの3種類のトリガーモード搭載
・変動・瞬間的な信号も的確に捉え、解析精度が大幅アップ
・長押しで画像を保存できる保存ボタン搭載
・Type-Cデータ転送機能付き
・折りたたみ式スタンド付き
・1年保証

付属品プローブ・収納ケース 仕様【帯域幅】10MHz 質量(g)200 電源USB Type-C充電式 プローブX1 / X10(±40V〜±400V対応) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×80×50 ディスプレイ2.8インチ TFTカラー 保証期間1年 モード【トリガーモード】自動 / 通常 / シングル サンプリング速度48MSa/s

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする