八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の モップ
八ツ矢工業の フラットモップ
マジカルスイーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70356058
品番
No.21517【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,998
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
頑丈設計!現場用ホウキです!
びっしり8植毛+先割れ加工!
細かい砂ごみを残さず一掃き!
凹凸の床面のごみもしっかり掻き出す。
瓦礫など粗いごみ、重いごみもしっかり掃けます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●材質:毛、塩ビ●柄:スチールパイプ●毛足:12cm
アズワン品番
67-9247-11
繰り返し・詰め替え
対応