LED直管 40W形

(35件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 光色昼光色 注文コード70356085 品番LDF40D/15/23VFM×20【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は光色・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。 付属品ダミースターターP形 (口金:P21) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質PC、銅 質量(g)約190 形式40W形 定格電圧(V)100〜240 口金G13 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)2300 直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず 色温度(K)6500 点灯方式グロー式 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)150 光色昼光色 演色指数(Ra)Ra80
取扱説明書:(3.0MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。以下の器具には絶対に使用しないでください。
グロースターター式以外の器具
調光機能のついた電球器具や回路〔調光:電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)
リモコンのついた電球器具
誘導灯・非常用照明器具
断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕
人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具
表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具
密閉型器具や密閉に近い器具※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。
※以下の環境では絶対に使用しないでください。
雨や水滴がかかる場所・湿度が高い場所・直流電流

商品説明動画

【part1】LED交換時の注意点
この動画は、2人が参考にしています。
【part2】LED交換時の注意点
この動画は、1人が参考にしています。
【part3】LED交換時の注意点
【part4】LED交換時の注意点

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
蛍光灯の交換
株式会社椋代商会 様 (不動産業)

蛍光灯の照明器具の交換が必要と考えていたが、従来の機材がそのまま使えるので助かる。

2025-11-05
用途:
職場照明
医療・福祉・介護関連業

取扱説明書も分かりやすく、問題なく交換作業が行えました。

2025-09-30
用途:
店舗の照明
サービス業

既存のグロー球仕様の蛍光灯での交換に使用しました。
簡単に交換出来ました。明るくてイイ感じです。

2025-07-31
用途:
作業室照明の照度改善・LED化

リピートです。
200V電源のラピッドスタート器具へ使用しました。
勿論ですが、ラピッドスタート器具へそのまま取り付けてはいけません。
本品は電源FUSE端子が片側に・給電端子がもう片側に配置されています。
電源FUSEを有効化するにはグロースタート器具と同様な配線に改造する必要があります。(別に保護回路を設ける場合はこの限りではありませんが、)回路を良く理解したうえで器具への取付を行ってください。
ちなみに付属の「スターターのダミー」は使ったことがありません。もはや別売りにしたほうが良いかもしれませんね。

2人が参考にしています
対象商品:
45857825
2025-07-17
用途:
キッチンの蛍光灯

明るさも充分で昼光色も従来の蛍光灯と変わらない色味です。取り付けも蛍光灯と同じで簡単です。ただ、ダミーグローが噛み合わせが緩くてグラグラします。器具の取り付けの緩みかダミーグローの不具合かはわかりませんが、緩みのない所にグローをセットして使ってます。商品には満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
45857807
2025-06-12
用途:
飲食スペースの照明
製造業

とても明るくすっきりした色で、飲食スペースが清潔に見えます。
既存の蛍光灯用器具をそのまま利用出来るのが、とてもありがたいです。

1人が参考にしています
2025-03-14
用途:
明るく
製造業

古い蛍光灯器具(30年以上前のもの)を変えなくて済みました。
さわると少しペコペコしますが 普段さわることはないので問題ないし
明るさもしっかりとあって とてもいいです。
ダミーのおまけがつけなくてもいいのはわかっていますが この器具で使えるかがわかってとてもいいです。

2人が参考にしています
2025-04-24
用途:
診療室の照明
阿部歯科医院 様

既に蛍光灯からLEDに配線工事済みであった為、現在使用中のLEDと置き換えるだけで済みました。寿命については色の変化も含め、今後観察していいきたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする