セルフィールラインV内装ドア アウトセット方式片引戸 扉のみ 左右共通

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 クリエモカ 注文コード70356101 品番NTFM386【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) アウトレット
¥18,98015,980
この商品は仕様・色・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 クリエモカ 幅W×厚さ×高さH(mm)816×33×1976 デザインLAA
関連資料:組み合わせ表(0.66MB) 取扱説明書:(0.82MB)
注意
※本体のみとなります。レールセット・化粧縁・引手は別途手配ください。組み合わせについては関連資料をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-13
用途:
リフォーム
農・林・水産業

質感も良く、そんなに重くないのでレールへの負担はあまりかからなそう。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする