エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの パイプ型
13x19x900mm クッションガード(丸型/2個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70356180
品番
EA983FF-13【ワケあり】
在庫数量:残り20点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,940
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)
3
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
非粘着式
エスコ品番
EA983FF-13
タイプ
背割れ
内径(Φmm)
13
外径(Φmm)
19