漁火フロロ クリスタル(スプール巻フロロテグス)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 糸の太さ(mm)0.7 注文コード70356627 品番S1A1BBA11018【ワケあり】
在庫数量:残り16点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別) アウトレット
¥3,1982,598
この商品は糸の太さ・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

山田実業オリジナルのフロロカーボンラインになります。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途釣り糸 園芸 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 クリアー 伸度(%)30〜35 強度(kg)直線:29.6、結節:15.4 糸の太さ(mm)0.7 号数18 ひも・糸種類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする