紅白幕テトロンポンジH700mm

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 横幅(m)7.2(4間) 注文コード70356645 品番KA-KTE7004I【ワケあり】
在庫数量:残り16点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別) アウトレット
¥3,9983,298
この商品は横幅など12種類から選べます 他の種類を見る

テトロンポンジ製の紅白幕です。
※こちらの商品は防炎加工されていません。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 付属品紐[9.2m(4間+2m)] 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質テトロンポンジ 高さ(cm)70 横幅(m)7.2(4間)
注意
【注文確定後に作成する商品となるためキャンセル不可となります】
※印刷の特性上、白地に赤インクが付いたり、赤地に折り線に似たスジが入っている事がございますが、メーカーの検品基準として一般的なご利用での距離から現物を確認し、問題がなければ良品とさせていただいております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21046438
2024-04-25
用途:
祭禮の鏡割り

樽酒を置くテーブルの足まわりにまいて、祝祭感が高まり良い感じでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする