ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 看板・POP・掲示用品
ジャストコーポレーションの ポップ用品
ジャストコーポレーションの ビニール幕/横幕
紅白幕テトロンポンジH700mm
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
横幅(m)
5.4(3間)
注文コード
70356679
品番
KA-KTE7003I【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,298
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
横幅
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
テトロンポンジ製の紅白幕です。
※こちらの商品は防炎加工されていません。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
紐[7.4m(3間+2m)]
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
テトロンポンジ
高さ(cm)
70
横幅(m)
5.4(3間)
注意
【注文確定後に作成する商品となるためキャンセル不可となります】
※印刷の特性上、白地に赤インクが付いたり、赤地に折り線に似たスジが入っている事がございますが、メーカーの検品基準として一般的なご利用での距離から現物を確認し、問題がなければ良品とさせていただいております。