セイニチ(生産日本社)
セイニチ(生産日本社)の 袋
セイニチ(生産日本社)の ポリエチレン製手持ち袋
ユニハンディ(チャック付手さげ袋)0.06mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(400枚)
注文コード
70356916
品番
L-6【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥21,980
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
雨の日も中身を濡らしませんチャック上(手さげ部分)が本体より厚くなっています。持ち運びに便利です。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
材質
ポリエチレン(低密度ポリエチレン使用)
厚さ(mm)
0.06
幅(mm)
340
高さ(mm)
480(チャック下)
色
透明
用途
セット販売・持ち帰り用に。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種類
チャック付手さげ袋
入数(枚)
400
注意
※液体には使用できません。