アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)の オフィス機器
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)の ラミネーター
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)の ラミネーター本体
パウチラミネーター iLAM オフィスプロA3
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70356959
品番
LLMOPA3【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥22,980
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
60秒でウォームアップ、大型タッチパネルで簡単操作。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
適合サイズ
A3
色
ホワイト/グレー
付属品
クリーニングシート
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
4.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
498×110×221
ウォームアップ時間
60秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6
ローラー数
4
ラミネート速度(mm/分)
420(50Hz)、490(60Hz)
対応フィルム厚さ(μm)
75〜150