ラウンドテーパー/アルミ RE-5287

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70357020 品番RE-5287【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) アウトレット
¥15,98012,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RE-5287
K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。
販売備考:差し込み径:Φ76mm/トップ部:89mm/ベース部:113mm/高さ:133mm
タイプ:ラウンドテーパータイプ
色[カラー]:フィルターカラー:レッド
重量[キログラム]:0.4
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
内容量[数量]:1
付属品:エアフィルター x1
差込径:76
高さ:133
商品区分:エアフィルター
ベース外径:113mm
トップ外径:89mm
フランジ長:18mm
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 付属品エアフィルター x1 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質エアフィルター:コットンガーゼ 長さ(mm)フランジ:18 質量(kg)0.4 フィルター色:レッド 高さ(mm)133 区分エアフィルター タイプラウンドテーパータイプ 径(Φmm)差込:76 外径(Φmm)トップ:89 ベース径(Φmm)113 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする